AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5606142 SIRIOCONVERTER D24-60W - 5606142

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5606142 SIRIOCONVERTER D24-60W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Altezza - 36 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564115967

Codice prodotto

SOL5606142

Cod. produttore

5606142

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

36 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

51 mm

Lunghezza:

206 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Alimentazione: 100 a 266 Vac 50Hz; Regolazione tramite: pulsante o segnale 1..10V; Uscita: PWM a 300Hz ±5% in tensione costante a 12/24V 1; Numero centraline collegabili in cascata: 10; Protezione autoripristinante contro le sovretemperature, contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario; Uscita stabilizzata.