AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5606240 SIRIOCONVERTER MC - 5606240

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5606240 SIRIOCONVERTER MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 230...230 V

  • Potenza di uscita - 56...56 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Altezza - 27 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904990733

Codice prodotto

SOL5606240

Cod. produttore

5606240

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

230...230 V

Potenza di uscita:

56...56 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

27 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

67 mm

Lunghezza:

102 mm

Adatto per corrente costante:

Contenitore:

Incapsulato

SiRiO converter MC. Alimentazione: 230 Vac SOHz - Ingresso: pulsante lato primario e ingresso 1 .. 10V1 - Uscita: corrente costante selezionabile - Numero centraline collegabili in cascata: 10 - Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario.