SICOM SPA - SOL5609002 SIRIOTAPE NEON SIDE MINI 4000K IP68-5M - 5609002
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 810 lm
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5020 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8053904995301
Codice prodotto
SOL5609002
Cod. produttore
5609002
Produttore
SOL
Flusso luminoso al metro:
810 lm
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5020 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
10 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
140
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
10 mm
Con terminale:
sì