AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5609090 SICOMTAPE NEON MINI TW 2700-6500K IP68-5 - 5609090

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5609090 SICOMTAPE NEON MINI TW 2700-6500K IP68-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 700 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 2700...6500 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904995813

Codice prodotto

SOL5609090

Cod. produttore

5609090

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

700 lm

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

2700...6500 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

16 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

20 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

224

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

I

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

10 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Sicom Tape. NEon Mini. 16W. 700 lm.2700-6500K. L=5000 mm