SICOM SPA - SOL7003192 SIRIOLED TUBE T8 RETROFIT 20W 865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Lunghezza - 1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053904992287
Codice prodotto
SOL7003192
Cod. produttore
7003192
Produttore
SOL
Base:
G13
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Lunghezza:
1200 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Diametro:
26 mm
Denominazione lampada:
T8
Grado di protezione (IP):
IP20