SICOM SPA - SOL7004101 SIRIOLED PANEL Q 60X60 842 - 7004101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4200...4200 K
Grado di protezione (IP) - IP52
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3276 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SIRIOled Ceiling
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8053904990320
Codice prodotto
SOL7004101
Cod. produttore
7004101
Produttore
SOL
Temperatura di colore:
4200...4200 K
Grado di protezione (IP):
IP52
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3276 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
78 lm/W
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
595 mm
Larghezza:
595 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
10.5 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


