SICOM SPA - SOL7004122 SIRIOLED PANEL R 30X60 860 - 7004122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Grado di protezione (IP) - IP52
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1760 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8053904990399
Codice prodotto
SOL7004122
Cod. produttore
7004122
Produttore
SOL
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Grado di protezione (IP):
IP52
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1760 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
80 lm/W
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
595 mm
Larghezza:
295 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
10.5 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no