SICOM SPA - SOL7004203 SIRIOPLASTERBOARD R2 1XMR16 - 7004203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Colore - Grigio
Altezza - 27 mm
Diametro - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053904990504
Codice prodotto
SOL7004203
Cod. produttore
7004203
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Colore:
Grigio
Altezza:
27 mm
Diametro:
100 mm
SIRIOplasterboard R2 1xMR16. D x H (mm): 100 x 27. Foro (mm): 105.


