SICOM SPA - SOLTVLKIT-L700 KIT INDOOR X CONTROLLO WIFI STRISCE LED - TVLKIT-L700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi
Profondità - 35 mm
Larghezza - 47 mm
Altezza - 165 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449076525339
Codice prodotto
SOLTVLKIT-L700
Cod. produttore
TVLKIT-L700
Produttore
SOL
Modello:
Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi
Profondità:
35 mm
Larghezza:
47 mm
Altezza:
165 mm
Kit composto da dimmer + telecomando. Alimentazione: 12/24 Vdc. Regolazione tramite: pulsante N.A. e wireless con: Telecomando 7 tasti (48ch), Pulsantiera da tavolo. Uscita PWM tensione 12/24 Vdc.


