SICOM SPA - SOLTVRGB000M01 TV SPOT SLAVE 350MA - TVRGB000M01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ricevitore a infrarossi
Profondità - 35 mm
Larghezza - 47 mm
Altezza - 165 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001021316653
Codice prodotto
SOLTVRGB000M01
Cod. produttore
TVRGB000M01
Produttore
SOL
Modello:
Ricevitore a infrarossi
Profondità:
35 mm
Larghezza:
47 mm
Altezza:
165 mm
Ricevitore SLAVE via filo per illuminazione di LED 1 colore con uscite 350 mA. Ripete le funzioni del MASTER. Alimentazione 12/24Vdc. N° di LED da 1W collegabili per ogni uscita: con alimentazione 12Vdc 1/3LED (x 3 uscite), con alimentazione 24Vdc 1/6LED(x 3 uscite). Temperatura di esercizio -20° +50°C. IP20. Dimensioni 165 x 47 x 35 mm.


