AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOLTVRGBDMX868DT24 TV RGB MASTER RGB - TVRGBDMX868DT24

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOLTVRGBDMX868DT24 TV RGB MASTER RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ricevitore a infrarossi

  • Profondità - 87 mm

  • Larghezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077507990

Codice prodotto

SOLTVRGBDMX868DT24

Cod. produttore

TVRGBDMX868DT24

Produttore

SOL

Modello:

Ricevitore a infrarossi

Profondità:

87 mm

Larghezza:

90 mm

Ricevitore wireless con funzione dimmer per illuminazione di LED RGB (rosso, verde, blu) con 3 uscite da 12/24Vdc ideale perapplicazioni su guida DIN. Alimentato con alimentatore esterno da 12/24Vdc. Ingresso per interfaccia DMX / DALI. IndirizzoID per DMX settabile con dipswitch. Ricevitore programmabile a PC con software FREELED per la creazione di scenari di luce colorata. Se controllato con un trasmettitore 7 canali può essere pre-configurato con 4 scenari.