AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOLTVRGBDU868ST30 RECEIVER RGB 24VDC 3X4AMP TCH

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOLTVRGBDU868ST30 RECEIVER RGB 24VDC 3X4AMP TCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi

  • Profondità - 34 mm

  • Larghezza - 47 mm

  • Altezza - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075526511

Codice prodotto

SOLTVRGBDU868ST30

Cod. produttore

TVRGBDU868ST30

Produttore

SOL

Modello:

Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi

Profondità:

34 mm

Larghezza:

47 mm

Altezza:

165 mm

Receiver RGB 24 Vdc 3x4 Amp TCH - Dimmer per Strip LED RGB 24 Vdc. Potenza (W) 100x3. Controllo Wireless. 165 x 47 x 34 mm.