AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOLTVTXI868NN02G TV TXI 2C G - POLY NERO - TVTXI868NN02G

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOLTVTXI868NN02G TV TXI 2C G - POLY NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Larghezza - 86 mm

  • Altezza - 86 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079339360

Codice prodotto

SOLTVTXI868NN02G

Cod. produttore

TVTXI868NN02G

Produttore

SOL

Modello:

Unità di controllo

Larghezza:

86 mm

Altezza:

86 mm

Trasmettitore wireless da parete con 2 pulsanti da mm 45 x 22,5 per il controllo di 2 carichi o di 1 carico con tasti separati in policarbonato disponibile in nero. Alimentazione 3V ± 10% (batteria al litio CR2430). Temperatura di esercizio -10° +55°C.