SICOM SPA - SOLTVTXQ868A03 TRASMETTITORE 3 CANALI - TVTXQ868A03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 42 mm
Larghezza - 50 mm
Altezza - 122 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071209784
Codice prodotto
SOLTVTXQ868A03
Cod. produttore
TVTXQ868A03
Produttore
SOL
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
42 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
122 mm
Trasmettitore wireless per il comando di una tapparella o tenda con funzione apre-stop-chiude. Completo di supporto murale. Colore: bianco. Alimentazione: 3V ± 10%(batteria al litio CR2430). Temperatura di esercizio: -10° +55°C.



