AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - BLV186253 BLV POPSTAR ROSSO 50W CV 12G - 186253

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - BLV186253 BLV POPSTAR ROSSO 50W CV 12G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 50 W

  • Ampiezza del fascio luminoso - 12 °

  • Diametro - 50.7 mm

  • Con vetro frontale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4041061001632

Codice prodotto

BLV186253

Cod. produttore

186253

Produttore

SOL

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

50 W

Ampiezza del fascio luminoso:

12 °

Diametro:

50.7 mm

Con vetro frontale:

Colore:

Rosso

Intensità luminosa:

2000 cd

Protezione UV:

Lunghezza complessiva:

44.9 mm

Lampada alogena a bassa tensione con riflettore, marca SICOM S.R.L., modello BLV186253 - BLV POPSTAR ROSSO 50W CV 12G