AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL3552145 JD G9 PW-S 60W 220/240V - 3552145

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL3552145 JD G9 PW-S 60W 220/240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 60 W

  • Flusso luminoso - 980 lm

  • Base - G9

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 2000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564115226

Codice prodotto

SOL3552145

Cod. produttore

3552145

Produttore

SOL

Potenza della lampada:

60 W

Flusso luminoso:

980 lm

Base:

G9

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

2000 h

Tensione della lampada:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Lunghezza complessiva:

44 mm

Vetro contorto (tortiglione):

no

Modello:

Chiaro

Diametro:

14 mm

Protezione UV:

no

JD G9 60W 980Lmm 3000K.