AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL3576210 MR 16 LED GU53 ALU-VERDE 24L - 3576210

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL3576210 MR 16 LED GU53 ALU-VERDE 24L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 1.3...1.3 W

  • Lunghezza - 50 mm

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Forma della lampada - Riflettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564113055

Codice prodotto

SOL3576210

Cod. produttore

3576210

Produttore

SOL

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

1.3...1.3 W

Lunghezza:

50 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Colore:

Verde

Diametro:

50 mm

Denominazione lampada:

MR16

Intensità luminosa:

141 cd

Con telecomando / controllo remoto:

no

MR16 24 LED Verde 1,3W GU5,3 141cd - 12 VOLT - Fascio: 15° - 20°. Ø 50 x H 50 mm.