AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL3580030 JD TUBOLARI PW-S E14 200W 220/240V - 3580030

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL3580030 JD TUBOLARI PW-S E14 200W 220/240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 200 W

  • Base - E14

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 2000 h

  • Tensione della lampada - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564113659

Codice prodotto

SOL3580030

Cod. produttore

3580030

Produttore

SOL

Potenza della lampada:

200 W

Base:

E14

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

2000 h

Tensione della lampada:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Lunghezza complessiva:

83 mm

Vetro contorto (tortiglione):

no

Modello:

Chiaro

Diametro:

19.5 mm

Protezione UV:

no

Lampada alogena a tensione di rete senza riflettore, marca SICOM S.R.L., modello SOL3580030 - JD TUBOLARI PW-S E14 200W 220 240V