SICOM SPA - SOL5001310 SIRIO REGLETTE PROF.+COP.SQUAD.BIANCA-2M - 5001310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8053904993710
Codice prodotto
SOL5001310
Cod. produttore
5001310
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
SIRIOprofile Reglette-B - Profilo e copertura squadrata bianca - SIRIO profile REGLETTE può avere una cover rotonda per un’emissione di luce più morbida o di una cover quadrata per un emissione più definita. La cover bianca diffonde una luce morbida e soffusa e può alloggiare strip fino a 16 mm di ampiezza. La particolare lega di alluminio nel corpo della cover agisce da dissipatore di calore, assicurando un corretto raffreddamento. Il profilo va installato sulla superficie tramite le viti autofilettanti3,5x9,5 mm. SIRIO PROFILE Reglette è rifinito tramite le apposite testate di chiusura in alluminio, installate condue viti sul lato. Finitura in alluminio anodizzato. Cover in policarbonato applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Cover bianca. Dimenione: 2000x20x8,4mm.



