AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5002200 SIRIO I15 PROF.+COP.BIANCA-2M - 5002200

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033564116667

Codice prodotto

SOL5002200

Cod. produttore

5002200

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Profilo in alluminio da incasso per strip LED con diffusore in policarbonato (rimovibile). La copertura è resistente ai raggi UV, calpestabile e disponibile in modelli: Bianca (non permette di vedere i punti LED). Il profilo è disponibile nella lunghezzadi 2m con relativi accessori per la finitura ed il fissaggio. Adatto all’utilizzo con strip LED di bassa/media potenza. Applicazioni: Incasso sottopensile cucina. Incasso su pavimento. Illuminazione di scaffali. Gole ed accenti di luce su cartongesso. Incasso su mobili.