AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5003520 SIRIO WALL PROF.+COP.ACIDATA-2M - 5003520

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904993826

Codice prodotto

SOL5003520

Cod. produttore

5003520

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

SIRIOprofile Wall + copertura acidata - SIRIO profile WALL è un profilo per illuminazione asimmetrica, progettato per incasso in pareti con luce diretta al pavimento. Ideale come soluzione nelle zone di passaggio, come corridoi di alberghi, musei e centri commerciali. Il profilo può essere installato sia all’interno con protezione IP20 che all’esterno con strisce LED con protezione IP67. Questo profilo è specifico per strisce LED fino a 12 mm di ampiezza. Questo profilo si integra perfettamente con qualsiasi arredamento e contribuisce a creare un ambiente contemporaneo ed elegante. Sono disponibili diversi accessori che contribuiscono ad una finitura professionale del profilo. Finitura in alluminio anodizzato. Cover in policarbonato acidata di alta qualità, applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Dimensione: 2000x26,2x70mm.