AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5003640 SIRIO E8 PROF.+COP.BIANCA-2M - 5003640

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033564116605

Codice prodotto

SOL5003640

Cod. produttore

5003640

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Profilo con larghezza interna maggiore rispetto al SIRIOprofile E7 (20mm) in modo da potervi alloggiare anche 2 strip LED da 10mm. Disponibile nella lunghezza di 2m e con diversi tipi di copertura.