AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5003700 SIRIO E18 PROF.+COP.TRASP.-2M - 5003700

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033564116544

Codice prodotto

SOL5003700

Cod. produttore

5003700

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Diffusore rimovibile con un click. Possibilità di nascondere i punti LED con cover bianca. Diffusore calpestabile e resistente ai raggi UV. Disponibile con diffusore trasparente. Profilo in alluminio anodizzato. Lunghezza 2m. Protegge fisicamente e termicamente i LED. Adatto all’utilizzo con Strip LED bassa/alta potenza. Applicazioni: Incasso su mobili (cucina/ufficio). Illuminazione d’interni (scale/pavimenti). Illuminazione scaffali. Corpo illuminante indipendente.