SICOM SPA - SOL5003900 SIRIO STAIR NANO PROF.+DOPPIA COP.TRASP. - 5003900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8053904994083
Codice prodotto
SOL5003900
Cod. produttore
5003900
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
SIRIOprofile Stair Nano + doppia copertura trasparente - SIRIO profile STAIR NANO è il più piccolo profilo LED in alluminio per l’illuminazione di scale. Il corpo in alluminio, così come tutti i nostri profili, è fatto di una particolare lega ad alta densità. La doppia luce emessa viene diretta sia verso l’alto per illuminare il gradino,sia verso il basso al gradino successivo. Nonostante le dimensioni ridotte, il profilo non lascia vedere i singoli punti LED. L’installazione di questo profilo per scalini è semplice ed è compatibile con l’uso di moquette o piastrelle. Finitura in alluminio anodizzato. Doppia cover in policarbonato trasparente applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Dimensione: 2000x30,8x25,5mm.



