AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5003910 SIRIO STAIR NANO PROF.+DOPPIA COP.BIANCA - 5003910

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904994090

Codice prodotto

SOL5003910

Cod. produttore

5003910

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

SIRIOprofile Stair Nano + doppia copertura bianca - SIRIO profile STAIR NANO è il più piccolo profilo LED in alluminio per l’illuminazione di scale. Il corpo in alluminio, così come tutti i nostri profili, è fatto di una particolare lega ad alta densità.La doppia luce emessa viene diretta sia verso l’alto per illuminare il gradino,sia verso il basso al gradino successivo. Nonostante le dimensioni ridotte, il profilo non lascia vedere i singoli punti LED. L’installazione di questo profilo per scalini è semplice ed è compatibile con l’uso di moquette o piastrelle. Finitura in alluminio anodizzato. Doppia cover in policarbonato bianca applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Dimensione: 2000x30,8x25,5mm.