SICOM SPA - SOL5004670 SIRIO L35 TRIM PROF.+COP.BIANCA-2M - 5004670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8053904993352
Codice prodotto
SOL5004670
Cod. produttore
5004670
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
SIRIOprofile L35-B Trim profilo + copertura bianca - 2 mt. SIRIO profile L35 TRIMLESS ha tre opzioni di installazione: TRIMLESS, su superficie o a sospensione. La varietà delle opzioni di installazione rendono questo modello universale, contemporaneo e adatto alla maggior parte delle applicazioni. Ideale anche con strisce LED a doppia fila. Il profilo può essere usato come fonte principale di luce LED grazie al SET cavi di sospensione che danno la possibilità di realizzare un corpo illuminante d’arredo. Finitura in alluminio anodizzato. Cover in policarbonato applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Copertura: bianca (punti LED non visibili). Disponibile versione verniciata BIANCA RAL 9003, lunghezza 3 mt. Illuminazione LED TRIMLESS, superficie o a sospensione. Illuminazione di uffici, negozi, saloni, alberghi. Corpo illuminante indipendente.


