AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5005100 SIRIO CORNER45 PROF.+COP.ACIDATA-2M - 5005100

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564116452

Codice prodotto

SOL5005100

Cod. produttore

5005100

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Profilo in alluminio anodizzato con emissione di luce a 45°. SIRIOprofile CORNER è adatto per essere installato nelle applicazioni ad angolo. La luce diretta a 45° dal profilo evita l’abbagliamento di chi sta di fronte alla sorgente luminosa. La grande quantità di alluminio assicura un eccellente raffreddamento anche per le strip LED di alta potenza. Il profilo è dotato di diffusore in policarbonato (bianco, acidato e trasparente) resistente ai raggi UV e rimovibile con un semplice click.