SICOM SPA - SOL5006115 SIRIO L18 PROF.+COP.ACIDATA-2M - 5006115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8053904994564
Codice prodotto
SOL5006115
Cod. produttore
5006115
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
SIRIOprofile L18-A Profilo e copertura acidata - 2 mt. SIRIO profile L18 è una versione da incasso installabile in soffitti di cartongesso. Il profilo installato tra il soffitto e la parete emette una luce diretta verso il basso, quindi dal soffitto o dalla parete al pavimento. Un’altra installazione possibile è usare il profilo fissato alla parete come base di appoggio per i pannelli in cartongesso. Finitura in alluminio anodizzato. Cover in policarbonato applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Profilo LED da incasso per tecnica “lavaggio a parete”. Design da incasso per installazione su cartongesso. Illuminazione LED di soffitti di negozi. Illuminazione LED di corridoi di alberghi. Illuminazione LED di soffitti di mostre,alberghi, ristoranti. Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt). Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.



