AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5008090 SIRIO E10 PROF.+COP.BIANCA-2M - 5008090

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033564118562

Codice prodotto

SOL5008090

Cod. produttore

5008090

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Caratteristiche: Larghezza 44,80 mm per potervi alloggiare fino a 3 strip LED. Copertura rimovibile con un click. Utilizzabile come corpo illuminante indipendente. Utilizzabile con Strip LED di bassa/alta potenza. Applicazioni: Illuminazione principale del banco “reception” negli hotel. Illuminazione di vetrine.