SICOM SPA - SOL5105010 SIRIOLED PAR30 10W E27 25G NW - - 5105010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 360...360 lm
Temperatura di colore - 4200...4200 K
Lunghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SIRIO PAR 30
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033564115813
Codice prodotto
SOL5105010
Cod. produttore
5105010
Produttore
SOL
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
360...360 lm
Temperatura di colore:
4200...4200 K
Lunghezza:
90 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Diametro:
96 mm
Denominazione lampada:
PAR30
Con telecomando / controllo remoto:
no