SICOM SPA - SOL5600770 SIRIO LPV-20 12V IP67 - 5600770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Altezza - 26 mm
Modello - Statico
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033564117374
Codice prodotto
SOL5600770
Cod. produttore
5600770
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Altezza:
26 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
118 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
Alimentazione a 230 Vac 50Hz 1; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C;