AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5600890 SIRIO ED-S 45 12V - 5600890

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5600890 SIRIO ED-S 45 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 45...45 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 26 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904990689

Codice prodotto

SOL5600890

Cod. produttore

5600890

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

45...45 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

26 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

118 mm

Alimentazione: 230 Vac 50Hz. Uscita: 12 Vdc. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni. Temperatura d’utilizzo: da -25°C a + 70°C. Potenza: 45W. Dimensione: 118 x 35 x 26mm.