AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5600945 SIRIO ED-S 180 24V - 5600945

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5600945 SIRIO ED-S 180 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 180...180 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904993642

Codice prodotto

SOL5600945

Cod. produttore

5600945

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

180...180 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

345 mm

SIRIO ED-S 180W. Dimensione: 345 x 40 x 30mm. IP20.