AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5603133 SIRIO T150 230/11.5 50-60HZ - 5603133

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5603133 SIRIO T150 230/11.5 50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 11.5...11.5 V

  • Potenza - 50...150 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Larghezza - 43 mm

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564113352

Codice prodotto

SOL5603133

Cod. produttore

5603133

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

11.5...11.5 V

Potenza:

50...150 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

43 mm

Tensione di ingresso:

230...230 V

Altezza:

35 mm

Lunghezza:

144 mm

Trasformatore di sicurezza:

Tipo di collegamento lato primario:

Connessione a vite

Tipo di collegamento lato secondario:

Connessione a vite

Protezione corto-circuito:

Colore:

Bianco

I trasformatori elettronici di sicurezza SIRIO, sono stati realizzati in ottemperanza alle normative europee vigenti per garantirvi una soluzione ottimale per l’alimentazione delle lampade alogene a bassa tensione. La grande versatilità dei trasformatoriSIRIO permetteun’ampio utilizzo ovunque siano richiesta elevate prestazioni e dimensioni contenute. La moderna progettazione, una scelta accurata dei componenti utilizzati e severi test di controllo effettuati su ogni pezzo, garantiscono affidabilità e prestazioni.