AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5605760 SIRIOTAPE 11WM 830 24V IP65 - 5605760

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5605760 SIRIOTAPE 11WM 830 24V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1050 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904992225

Codice prodotto

SOL5605760

Cod. produttore

5605760

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

1050 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

11 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Strip LED equipaggiata con adesivo. Alimentazione: 24 Vdc2 - Indice di resa cromatica: CRI>80 - Fascio: 120° - Temperatura ambiente: da -20°C a +35°C - Vita media: 30.000 ore @ LMF - Dimmerabile - Possibile messa in emergenza - CHIP LED EPISTAR