AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5605869 SC021-CONNETTORE RAPIDO 10MM-SENZA CAVO - 5605869

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904995899

Codice prodotto

SOL5605869

Cod. produttore

5605869

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Connettore

SC021 - connettore rapido 10 mm - senza cavo. Compatibili con SIRIOtape 14W/m IP20, 11W/m IP20, 18 e 7W/m IP20.