SICOM SPA - SOL5606135 SIRIOCONVERTER D12-45W - 5606135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 45...45 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 36 mm
Larghezza - 51 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SIRIOconverter
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033564115950
Codice prodotto
SOL5606135
Cod. produttore
5606135
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
45...45 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
36 mm
Larghezza:
51 mm
Lunghezza:
206 mm
Alimentazione: 100 a 266 Vac 50Hz; Regolazione tramite: pulsante o segnale 1..10V; Uscita: PWM a 300Hz ±5% in tensione costante a 12/24V; Numero centraline collegabili in cascata: 10; Protezione autoripristinante contro le sovretemperature, contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario; Uscita stabilizzata;


