SICOM SPA - SOL5606333 SIRIO AR111 18W PRO KIT AR111 40G WW - - 5606333

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3500...3500 K
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 952 lm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SIRIO pro KIT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033564117879
Codice prodotto
SOL5606333
Cod. produttore
5606333
Produttore
SOL
Temperatura di colore:
3500...3500 K
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
952 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
50 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
111 mm
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no