AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL7004032 STARTLED PANEL-STAFFE FISS.SOFFITTO H=50 - 7004032

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL7004032 STARTLED PANEL-STAFFE FISS.SOFFITTO H=50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904994915

Codice prodotto

SOL7004032

Cod. produttore

7004032

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Altezza:

50 mm

START LED Panel - staffe fissaggio filo-soffitto H = 50 mm.