AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL7004102 SIRIOLED PANEL Q 60X60 860 - 7004102

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL7004102 SIRIOLED PANEL Q 60X60 860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP52

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3360 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8053904990337

Codice prodotto

SOL7004102

Cod. produttore

7004102

Produttore

SOL

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Grado di protezione (IP):

IP52

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3360 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

80 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

595 mm

Larghezza:

595 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

10.5 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

SIRIOled panel Q 60x60 860. Alimentazione: 24 Vdc2. Indice di resa cromatica: CRI>80. Consumo: max 42 Watt. Fascio: 150°. Temperatura ambiente: da -20°C a +50°C. Vita media: 50.000 ore @ LMF 1. Dimmerabile. Possibile messa in emergenza. 860: 6.000°K bianco freddo. LED 42W 3360Lm 6000K.