AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL7004152 SIRIO LED PANEL TWIST ROUND DIAM58-840-6 - 7004152

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904993451

Codice prodotto

SOL7004152

Cod. produttore

7004152

Produttore

SOL

SIRIO LED Panel Twist Round è un pannello LED con distribuzione luminosa diretta e indiretta. Grazie al design moderno e minimale Twist Round può sia essere il centro dell’arredo che illuminarlo con discrezione, fondendosi con l’ambiente. Disponibile nella versione con diffusore trasparente. LED 60W 6650lm 4000K CRI 80.