SICOM SPA - TDN22185101 PCA 1/21/39 T5 ECO LP - 22185101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Lunghezza - 360 mm
Modello multiwatt - sì
Larghezza - 30 mm
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD) - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
PCA ECO XITEC II
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
9006210355344
Codice prodotto
TDN22185101
Cod. produttore
22185101
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Lunghezza:
360 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
30 mm
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
sì
Altezza:
21 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
sì
La rinnovata famiglia di reattori elettronici PCA ECO Xitec II, combina prestazioni di elevato livello al risparmio energetico. La gamma è stata implementata con il protocollo DALI, consentendo un utilizzo più esteso nelle diverse applicazioni. Reattori elettronici dimmerabili 1%-100% formato lineare