SICOM SPA - TDN22185219 PC 3/4X18 T8 PRO LP - 22185219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 280 mm
Modello multiwatt - no
Per lampada tipo HI - no
Confezione
1 PZ
EAN
9006210392981
Codice prodotto
TDN22185219
Cod. produttore
22185219
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
280 mm
Modello multiwatt:
no
Per lampada tipo HI:
no
Larghezza:
30 mm
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
no
Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):
no
Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):
no
Altezza:
28 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
no
Per lampada di tipo HS:
no
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì
Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):
no
Per lampada tipo TC-T (ILCOS FSM):
no
Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):
no
Per lampada di tipo HM:
no
Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):
no
Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC):
no
Per lampada tipo TC-S (ILCOS FSD):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Per lampada tipo T-R:
no
Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):
no
Per lampada di tipo T-U:
no
Per lampada di tipo TC-Qel:
no
Per lampada di tipo LS:
no
Per lampada tipo T7:
no
Per lampada di tipo T38:
no



