SICOM SPA - TDN24034323 DALI PS1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo principale
Profondità - 29.5 mm
Larghezza - 51 mm
Altezza - 101.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
DALI Configurazione standard
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
9006210147925
Codice prodotto
TDN24034323
Cod. produttore
24034323
Produttore
SOL
Modello:
Modulo principale
Profondità:
29.5 mm
Larghezza:
51 mm
Altezza:
101.5 mm
Modulo d’alimentazione rete DALI per montaggio autonomo.



