AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN24138833 PC 1/5-16W BASIC SL - 24138833

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - TDN24138833 PC 1/5-16W BASIC SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 145 mm

  • Modello multiwatt -

  • Per lampada tipo HI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210220703

Codice prodotto

TDN24138833

Cod. produttore

24138833

Produttore

SOL

Modello:

Elettronico

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

145 mm

Modello multiwatt:

Per lampada tipo HI:

no

Larghezza:

22 mm

Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):

no

Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):

Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):

no

Altezza:

21 mm

Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):

no

Per lampada di tipo HS:

no

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):

no

Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):

Per lampada tipo TC-T (ILCOS FSM):

no

Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):

no

Per lampada di tipo HM:

no

Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):

Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC):

no

Per lampada tipo TC-S (ILCOS FSD):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Per lampada tipo T-R:

no

Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):

Per lampada di tipo T-U:

no

Per lampada di tipo TC-Qel:

no

Per lampada di tipo LS:

no

Per lampada tipo T7:

no

Per lampada di tipo T38:

no

Classe di protezione:

Nessuno