AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN24166150 TALEXXPROFILE Z22W-2M

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210324296

Codice prodotto

TDN24166150

Cod. produttore

24166150

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

I profili della linea TALEXX, grazie alle loro alette di raffreddamento, permettono alla Strip LED di dissipare il calore in maniera ottimale. E’ possibile associarli ai diffusori TALEXXcover per creare effetti di luce o semplicemente garantire una protezione ulteriore ai LED. Le numerose piastre per il fissaggio (rotabili, fisse, inclinate) permettono un totale controllo del profilo garantendone la stabilità nel tempo.