AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN25000788 LEDON B35 5W CANDELA E14 SMERIGLIATA - 25000788

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 220...220 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076356469

Codice prodotto

TDN25000788

Cod. produttore

25000788

Produttore

SOL

Base:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

220...220 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

145 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

80 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

LEDON B35 5W Candela E14 Smerigliata. Alimentazione: 230 Vac 50/60Hz. Indice di resa cromatica: CRI=80; Bianco caldo 2700K; 220lm; Temperatura ambiente: -20°C a +35°C; Assenza raggi UV. Durata di vita media 25000 ore. 80x145mm.