AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28000173 LEDON MR16 5W GU10 35G - 28000173

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - TDN28000173 LEDON MR16 5W GU10 35G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 230...230 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 56 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076673092

Codice prodotto

TDN28000173

Cod. produttore

28000173

Produttore

SOL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

230...230 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

56 mm

Tensione nominale:

230...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Denominazione lampada:

MR16

Lampada LED, marca SICOM S.R.L., modello TDN28000173 - LEDON MR16 5W GU10 35G