AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28000184 LEDON MR16 7W GU5.3 35G - 28000184

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - TDN28000184 LEDON MR16 7W GU5.3 35G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 320...320 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077942043

Codice prodotto

TDN28000184

Cod. produttore

28000184

Produttore

SOL

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

320...320 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

53 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Denominazione lampada:

MR16

LEDON MR 16 7W GU5,3 35°