AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28000286 LEDON A66 13W GOCCIA E27 - 28000286

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - TDN28000286 LEDON A66 13W GOCCIA E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 13...13 W

  • Flusso luminoso - 800...800 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9009453003645

Codice prodotto

TDN28000286

Cod. produttore

28000286

Produttore

SOL

Base:

E27

Potenza della lampada:

13...13 W

Flusso luminoso:

800...800 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

130 mm

Tensione nominale:

230...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

90-100

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

66 mm

A60 Goccia. 13W E27 800Lm 2700K 260°. Dimensioni: 66X130mm.